曜日別特売

電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446717802PNCT 2C-1.25SQ 1M
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
446717892PNCT 2C-1.25SQ 2M
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
446717982PNCT 2C-1.25SQ 3M
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
446718072PNCT 2C-1.25SQ 4M
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
446718162PNCT 2C-1.25SQ 5M
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
446718252PNCT 2C-1.25SQ 6M
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
446718412PNCT 2C-1.25SQ 7M
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
446718502PNCT 2C-1.25SQ 8M
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446718592PNCT 2C-1.25SQ 9M
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
446718682PNCT 2C-1.25SQ 10M
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
446718772PNCT 2C-1.25SQ 11M
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
446718862PNCT 2C-1.25SQ 12M
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
446718952PNCT 2C-1.25SQ 13M
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719112PNCT 2C-1.25SQ 14M
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719202PNCT 2C-1.25SQ 15M
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719292PNCT 2C-1.25SQ 16M
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719382PNCT 2C-1.25SQ 17M
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719472PNCT 2C-1.25SQ 18M
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719562PNCT 2C-1.25SQ 19M
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719652PNCT 2C-1.25SQ 20M
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719812PNCT 2C-1.25SQ 21M
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719902PNCT 2C-1.25SQ 22M
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
446719992PNCT 2C-1.25SQ 23M
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720082PNCT 2C-1.25SQ 24M
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720172PNCT 2C-1.25SQ 25M
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720262PNCT 2C-1.25SQ 26M
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720352PNCT 2C-1.25SQ 27M
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720512PNCT 2C-1.25SQ 28M
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720602PNCT 2C-1.25SQ 29M
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720692PNCT 2C-1.25SQ 30M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720782PNCT 2C-1.25SQ 31M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720872PNCT 2C-1.25SQ 32M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446720962PNCT 2C-1.25SQ 33M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446721052PNCT 2C-1.25SQ 34M
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446721212PNCT 2C-1.25SQ 35M
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446721302PNCT 2C-1.25SQ 36M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446721392PNCT 2C-1.25SQ 37M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446721482PNCT 2C-1.25SQ 38M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446721572PNCT 2C-1.25SQ 39M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446721662PNCT 2C-1.25SQ 40M
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
446721752PNCT 2C-1.25SQ 41M
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
446721912PNCT 2C-1.25SQ 42M
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
446722002PNCT 2C-1.25SQ 43M
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
446722092PNCT 2C-1.25SQ 44M
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
446722182PNCT 2C-1.25SQ 45M
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
446722272PNCT 2C-1.25SQ 46M
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
446722362PNCT 2C-1.25SQ 47M
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
446722452PNCT 2C-1.25SQ 48M
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446722612PNCT 2C-1.25SQ 49M
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446722702PNCT 2C-1.25SQ 50M
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする