Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11

Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 - LovaromaLovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 - LovaromaLovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 - LovaromaLovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 - LovaromaLovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 - LovaromaLovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 - LovaromaLovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 - LovaromaLovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 - Lovaroma

高密度アロマディフューザー H11は、水も熱も使わず、オイルのみを細かい粒子にして拡散するディフューザーです。そのままのアロマを香らせる為、オイルの純度や効果が変わらず、新鮮なアロマの香りを楽しむことができます。エッセンシャルオイルの効能を最大限に引き出したいときに最適です。水や熱を使わずに霧化することで「高密度」な香りを楽しむことができ、心の底からリラックスする贅沢な時間を提供します。「Deep Serenity Aroma」は、あなたの生活をより豊かに、心地よく満たされる時をお約束します。

用途簡単操作でお手入れの回数も少なく、手軽にアロマを楽しみたい方に適合香り拡散力:約25.3畳(天井2.4m)、静音設計:40dB以下容量(mL)オイル:10質量(g)312寸法外部ボトル:開口口1.5cmm推奨定格電力(W)DC5V-1A/2モード3段階調節バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)直径70×137内容量1個
注意
※商品画像にイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670748H11シャンパンゴールド
14,190
12,898
14,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44670757H11ブラックゴールド
14,190
12,898
14,188(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
44670766H11シルバー
14,190
12,898
14,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする