曜日別特売
モノタロウ

ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮

ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 - モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 - モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 - モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 - モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 - モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 - モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 - モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 - モノタロウ

寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。
剥離紙が無いため効率よく作業できます。
基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。
剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。

用途
工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
テープ幅(mm)50基材特殊オレフィン系フィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.165粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)49.3使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※貼る対象物や使用環境によっては、粘着力等数値通りの値が出ない場合がございます。予めご了承願います。
※貼る面のほこり、油分、水分等を良く拭き取ってからテープを貼ってください。人体に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54150446-イエロー
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54150455-ホワイト
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする