Lofree
Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル
好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。
タイプ
静音(リニア)
番号
技適:R219-249253
接続方式
有線/無線両用
キー配列
日本語89キー
キー
Void(Kailh製)
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
内容量
1台
注意
※キーマップ変更ソフト「Lofree Keymapper」はWindowsのみの対応となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44675490
oe921wj
ホワイト
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
44675499
oe921gj
ビンテージグレー
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください