分配機 アンテナ用

分配機 アンテナ用 - サンワダイレクト分配機 アンテナ用 - サンワダイレクト分配機 アンテナ用 - サンワダイレクト分配機 アンテナ用 - サンワダイレクト分配機 アンテナ用 - サンワダイレクト分配機 アンテナ用 - サンワダイレクト分配機 アンテナ用 - サンワダイレクト分配機 アンテナ用 - サンワダイレクト

一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。
地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。
本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。
全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。

材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)約37コネクタ形状F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式)周波数入出力:5~3224 MHz保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く)コネクタF型色(本体)シルバーインピーダンス(Ω)75内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673399500-AT005
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする