曜日別特売

ヘッドセット Bluetooth オープンイヤー

ヘッドセット Bluetooth オープンイヤー - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth オープンイヤー - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth オープンイヤー - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth オープンイヤー - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth オープンイヤー - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth オープンイヤー - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth オープンイヤー - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth オープンイヤー - サンワダイレクト

耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット
耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。
耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。
物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。
取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。
マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。
10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。
長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。
IPX5の防水性能
防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。
ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。
ENCノイズキャンセル搭載
通話時に周りのノイズを低減することができます。

仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USBType-Cオス-USBAコネクタオス●充電ポート:USBType-Cセット内容ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバーブラック質量(g)約30(外付けマイク含む)接続方式Bluetooth寸法(cm)約14×4.5連続使用時間(時間)最大10周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間ご購入日より6カ月再生周波数帯域(Hz)20-20、000充電時間(時間)1.5伝送方法GFSK防水性IPX5BluetoothBluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。)装着方式ハンズフリー/両耳通信距離(m)10イヤホン形状オープンイヤー型連続待受時間最大150時間対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリングマルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673451400-BTSH027
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする