曜日別特売

ヘッドセット Bluetooth

ヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクト

オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセット
耳を塞ぐことなく使えるため、耳が蒸れにくいです。
小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル搭載+CVC8.0搭載
通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイク、およびCVC8.0により、周囲のノイズを低減し、自分の声をクリアに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。
電源のON/OFFがしやすいスライドスイッチ
スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能です。電源の切り忘れ防止にも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが一目で分かるように、スイッチ部分がONのときは緑、OFFのときは赤になります。

仕様●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性付属品充電用USBケーブル(約62cm)質量(g)約15備考SCMS-T対応電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)連続使用時間(時間)通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。)充電時間(時間)約2色(本体)ブラック伝送方法GFSK通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、apt-X、apt-X HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673478400-BTMH027BK
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする