曜日別特売

メロディブザーB6MAシリーズ

メロディブザーB6MAシリーズ - AUTONICS(オートニクス)メロディブザーB6MAシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)
ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm
保護構造:IP65(前面部)
End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業

質量(g)約170(約130種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)保護構造IP65(前面部)消費電力(W)3以下電源電圧(V)12-24DC材質(キャップ)PC使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65材質(ボディ)PC音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)動作表示灯赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ66使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85内容量1個
取扱説明書:(0.37MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675876B6MA-4GDNNPN
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
44675885B6MA-4GDPPNP
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする