曜日別特売

1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION

1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION - CES Industrial

2Uサイズの1KVAのAC/AC電源ユニット。慢性的な建物(マンション・アパート)やイベント会場、ホール等での電源ノイズを発生させる機器が設置されている場所で有っても、電圧変動やノイズをシャットアウト!常にクリーンな電源を供給します。据置からイベント移動にも対応できるラックマウントを採用(脱着式)。

仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個)/取付ネジM4×10皿黒(8本)付属品ACコード/取扱説明書/保証書/ゴム足質量(kg)約12容量1500VA電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC90~AC110供給方式2レベルインバーター表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青)接続方法【交流入力】インレット/単層2線アース付き【交流出力】アウトレット/単層2線アース付き(6口)定格容量1000VA/800W周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz騒音値(dB)35以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×365【ラックマウント脱着時】432×88×D65冷却方式自然冷却相対湿度10~90%(※結露なきこと)力率0.6以上回路方式入出力非絶縁保護機能出力過大電圧AC115V以上にて出力停止/出力過小電圧AC70V以下にて出力停止/温度上昇(内部)100℃にて出力停止/出力過負荷定格出力の110%にて出力停止/”サージアブソーバー(直流放電開始電圧)”2,400V/過電流(ヒューズ)ヒューズ定格15AB種250V歪率(%)【線形負荷】0.8以下【非線形負荷】3以下周囲温度(℃)0~40負荷力率0.6~1(遅れ)定格0.8電流制限(A)瞬間最大過:120内容量1台
関連資料:(4.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44672909AS-1000M
オープン
598,000
657,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする