1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION

1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION - CES Industrial

「AS-1000M」の全性能を継承した上でイベントやライブ、アトラクション施設等の多ノイズの低減に加えて、コンセントの抜けや誤操作による電源ON/OFF防止カバーを追加したことでの現場トラブルを低減、クリーンなAC 100Vの供給で、高音質/高画質を実現出来る電源ユニット。

仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個) / 取付ネジ M4×10皿 黒 (8本)付属品ACコード /取扱説明書/保証書 /ゴム足質量(kg)約13容量【交流入力】1500VA電流(A)【交流出力】10電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC100±1%定格出力容量:1000VA / 800W表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青)接続方法【交流入力】インレット/単相2線アース付【交流出力】アウトレット/単相2線アース付 6口周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz騒音値(dB)35以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×391【ラックマウント脱着時】432×88×391冷却方式自然冷却相対湿度10~90% 結露なきこと力率【交流入力】0.6以上回路方式入出力非絶縁方式保護機能【出力過大電圧】AC115V以上にて出力停止【出力過小電圧】AC70V以下にて出力停止【温度上昇(内部)】100℃にて出力停止【出力過負荷】定格出力の110%にて出力停止【サージアブソーバー】2,400V(直流放電開始電圧)【過電流(ヒューズ)】ヒューズ定格 15A B種250V歪率(%)【交流出力】線形負荷:0.8以下 非線形負荷:3以下周囲温度(℃)0~40負荷力率【交流出力】0.6~1(遅れ) 定格0.8クレストファクタ【交流出力】3電流制限(A)【交流出力】瞬間最大過:120給電方式2レベルインバータ方式内容量1台
関連資料:(4.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44672918AS-1000M-TYPE2
オープン
598,000
657,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする