曜日別特売

豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM

豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM - オーム電機豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM - オーム電機豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM - オーム電機豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM - オーム電機
仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない内容量1台
取扱説明書:(2.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673855RAD-H395N
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする