横型スリムラジオ AM/FM デジタル高感度・アラーム付

横型スリムラジオ AM/FM デジタル高感度・アラーム付 - オーム電機横型スリムラジオ AM/FM デジタル高感度・アラーム付 - オーム電機横型スリムラジオ AM/FM デジタル高感度・アラーム付 - オーム電機横型スリムラジオ AM/FM デジタル高感度・アラーム付 - オーム電機横型スリムラジオ AM/FM デジタル高感度・アラーム付 - オーム電機横型スリムラジオ AM/FM デジタル高感度・アラーム付 - オーム電機
仕様●乾電池持続時間:(アルカリ乾電池新品使用時)【スピーカー使用時】 AM受信 約28時間、FM受信 約29時間【イヤホン使用時】AM受信 約31時間、FM受信 約32時間●時計精度:月差約60秒付属品ステレオイヤホン、ストラップ(本体に固定)、スタンド用リング(ストラップに装着済み)保証書付取扱説明書質量(g)約58(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、外部電源… DC3V 300mA(ACアダプター別売… 適合プラグ径/内径1.3mm 外径3.5mm)外形寸法幅100×高さ60×奥行16mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1620kHz、FM…76~108MHzアンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ内容量1台
取扱説明書:(2.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673846RAD-P280N
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする