マルチパーパス トレイルカメラポーチ

マルチパーパス トレイルカメラポーチ - OM SYSTEMマルチパーパス トレイルカメラポーチ - OM SYSTEMマルチパーパス トレイルカメラポーチ - OM SYSTEMマルチパーパス トレイルカメラポーチ - OM SYSTEMマルチパーパス トレイルカメラポーチ - OM SYSTEMマルチパーパス トレイルカメラポーチ - OM SYSTEMマルチパーパス トレイルカメラポーチ - OM SYSTEMマルチパーパス トレイルカメラポーチ - OM SYSTEM

カメラや交換レンズ、ドリンクボトルなどが収納可能な汎用性の高いオリジナルポーチです。
交換レンズなどをリュックに収納せずポーチに入れて携行することで、撮影したい時にすぐに取り出してレンズ交換ができるため、撮影表現の幅がぐっと広がります。ショルダーベルト付きのシンプルなデザインで、登山などのアウトドアシーンはもちろん、日常のちょっとした外出時など、マルチに活用できます。
・内側には収納物の傷つき防止のため、厚手のフリース素材を採用
・ドローコードで開閉しやすい大きな開口部
・レンズキャップやメモリーカード、予備バッテリーなどを収納できるファスナー付きのフロントポケット
・肩掛けが可能な長さ調節ができる付属のショルダーベルト
・製品背面のベルトループを使いリュックのウエストベルトへの装着が可能
・市販のカラビナと製品背面の固定紐でリュックのショルダーハーネスへの装着が可能

質量(g)本体:約76、ストラップ:約44本体寸法(mm)幅120×高さ180×厚さ70(内寸:約Φ120)主要材質表地:ナイロン 100%、裏地:ポリエステル 100%、巾着部分:ポリエステル 100%ストラップ長(mm)(最長)(約)1700内容量1個
注意
※リュックのウエストベルトやショルダーハーネスに装着する際は、落下防止のため市販のカラビナ等との併用を推奨。
※対応する機種は、メーカーサポートサイトよりご確認ください。
※仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676409CS-55SF GRN
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする