液晶ディスプレイスタンド 卓上用

液晶ディスプレイスタンド 卓上用 - サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 卓上用 - サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 卓上用 - サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 卓上用 - サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 卓上用 - サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 卓上用 - サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 卓上用 - サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 卓上用 - サンワダイレクト

左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。
42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)
VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。
初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)
台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。
一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。
純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。
支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。
接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。
※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。

仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4質量(kg)約10梱包数1個口形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ)総耐荷重(kg)50内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673670100-PLD001
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする