ターンテーブル 撮影用

ターンテーブル 撮影用 - サンワダイレクトターンテーブル 撮影用 - サンワダイレクトターンテーブル 撮影用 - サンワダイレクトターンテーブル 撮影用 - サンワダイレクトターンテーブル 撮影用 - サンワダイレクトターンテーブル 撮影用 - サンワダイレクトターンテーブル 撮影用 - サンワダイレクトターンテーブル 撮影用 - サンワダイレクト

360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。
直径32cmの大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。
耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。
左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。
2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。
静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。
回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。
USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。
小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。

仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター質量(kg)約1電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×32×5内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673505200-DGCAM045
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする