曜日別特売

モンスターショット

モンスターショット - デュエルモンスターショット - デュエルモンスターショット - デュエルモンスターショット - デュエルモンスターショット - デュエルモンスターショット - デュエルモンスターショット - デュエルモンスターショット - デュエル

最大飛距離100mオーバー!!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
高強度の肉厚ボディと貫通ワイヤー構造でロックショア、オフショア問わず大活躍
水平姿勢でのローリングフォールアクションで、弱ったベイトフィッシュをイミテート
水を掴むフェイスデザイン、超低重心のウェイトバランスにより、ファストからスローのただ巻き、ワンピッチジャーク、スキッピングなどあらゆるテクニックに対応

タイプシンキングレンジALL RANGE飛距離(m)100 Over内容量1個
全24種類を絞り込む
質量(g)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
リングサイズ
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4468027765mm17 HGPH ゴールドピンクヘッド2565#4#4
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468028665mm18 HKBM ケイブルーメッキ2565#4#4
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468029565mm19 SKVS ソリッドケイムラシルバー2565#4#4
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468031165mm20 SPLS ソリッドパールグローシルバー2565#4#4
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468032080mm19 HGPH ゴールドピンクヘッド3080#4#4
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468032980mm20 HKBM ケイブルーメッキ3080#4#4
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468033880mm21 SKVS ソリッドケイムラシルバー3080#4#4
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468034780mm22 SPLS ソリッドパールグローシルバー3080#4#4
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468035695mm19 HGPH ゴールドピンクヘッド4095#4#3
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468036595mm20 HKBM ケイブルーメッキ4095#4#3
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468038195mm21 SKVS ソリッドケイムラシルバー4095#4#3
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4468039095mm22 SPLS ソリッドパールグローシルバー4095#4#3
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680399110mm15 HBIW ブリーディングイワシ50110#5#2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680408110mm16 HKBM ケイブルーメッキ50110#5#2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680417110mm17 MP マットピンク50110#5#2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680426110mm18 SKVS ソリッドケイムラシルバー50110#5#2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680435125mm15 HBIW ブリーディングイワシ60125#6(POWER)#1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680451125mm16 HKBM ケイブルーメッキ60125#6(POWER)#1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680460125mm17 MP マットピンク60125#6(POWER)#1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680469125mm18 SKVS ソリッドケイムラシルバー60125#6(POWER)#1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680478140mm11 HBIW ブリーディングイワシ100140#6(POWER)#1/0
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680487140mm12 HKBM ケイブルーメッキ100140#6(POWER)#1/0
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680496140mm13 MP マットピンク100140#6(POWER)#1/0
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
44680505140mm14 SKVS ソリッドケイムラシルバー100140#6(POWER)#1/0
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする