曜日別特売

25 エメラルダス X IL

25 エメラルダス X IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス X IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス X IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス X IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス X IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

エギングの楽しさが加速する! 実釣性能を集約したハイコストパフォーマンスシリーズ
エギングの基本動作である「投げる」・「シャクる」といったアクションを誰でも確実にこなせる使いやすさを実現した「エメラルダスX IL」シリーズ。夜間や強風時にティップへの糸絡みを気にせず釣りに集中できるインターラインモデル。ハイエンドモデルから得た知見を惜しげなく投入し、クラス最高峰の使い心地を追い求め開発。新設計した軽量なブランクは、シャキッとした使用感と適度にしなやかさを持たせることで、アクションした際に疲れにくく、アングラーをサポート。アイテムも幅広くラインナップし、エリアにベストなモデルを選定可能。

継数(本)2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
径(Φmm)
全長(m)
適合サイズ
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4468014679ML・J【道糸】0.5-1.0号【元径】9.9、【先径】2.4、【先内径】1.32.36【エギ】1.8-3.5123
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4468015579M・J【道糸】0.5-1.2号【元径】9.9、【先径】2.4、【先内径】1.32.36【エギ】2.5-4.0123
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4468017183ML・J【道糸】0.5-1.0号【元径】9.9、【先径】2.4、【先内径】1.32.51【エギ】1.8-3.5130
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4468018083M・J【道糸】0.5-1.2号【元径】10.9、【先径】2.4、【先内径】1.32.51【エギ】2.5-4.0130
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4468018986ML・J【道糸】0.5-1.0号【元径】10.4、【先径】2.4、【先内径】1.32.59【エギ】1.8-3.5134
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4468019886M・J【道糸】0.5-1.2号【元径】10.9、【先径】2.4、【先内径】1.32.59【エギ】2.5-4.0134
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする