BLACK SHEEP ランディングシャフト

BLACK SHEEP ランディングシャフト - ショウエイBLACK SHEEP ランディングシャフト - ショウエイBLACK SHEEP ランディングシャフト - ショウエイBLACK SHEEP ランディングシャフト - ショウエイBLACK SHEEP ランディングシャフト - ショウエイBLACK SHEEP ランディングシャフト - ショウエイ

ランディングフレームの性能を最大限に引き出すランディングシャフト。トップエアインテイクが実現させた、すばやく滑るような振出し感に加え、トータルバランスを極限にまで磨き上げることで生み出される操作性。
シーバスゲームに最適な、4.6m・5.7mと、メバル・アジ・チヌなどのあらゆるライトゲームをカバーする3.9m。そして、あらゆる場面で活躍の期待できるバーサタイルシャフト『BLACK SHEEP DB 4.3』がラインナップに加わります。

材質ハイカーボン内容量1個
注意
※BLACK SHEEP 3.9 / DB4.3の重量はSUSハンガーの重量を含んでいません。
※SUSハンガーを含んだ重量は3.9(約500g) / DB4.3(約475g)となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
継数(本)
仕舞(cm)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446793314.6m4284.68690.99
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
446793405.7m5405.710690.99
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
446793493.9m4403.912430.98
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
446793584.3m4084.39580.99
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする