曜日別特売

25 エメラルダス AIR IL

25 エメラルダス AIR IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス AIR IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

まさに「AIR」、その軽さはもはや異次元の域に。
ダイワ独自のインターライン構造によるトラブルレス性と軽さにこだわりぬいた「EMERALDAS AIR IL 」。ストレスなく思いのまま操ることができる心地よさに加え、持ち前の軽量性は大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をもたらし、投げる・シャクるといった動き一つ一つに快感をもたらす。他にはないインターラインならではのフィーリングによる未体験ゾーンを追求した、次世代のロッドが完成。
SVFナノプラスによる軽量ブランクで細身かつパワフル。岡隆之、木森直樹、福島芳宏が各フィールドテスターが監修したシグネイチャーモデル。エントランスガイドには『AGS』搭載し、圧倒的な振り抜き感と、超撥水DRY加工により、長期間優れたライン放出を実現し、ライントラブルを気にすることなく使用できる。軽くグリップ力に優れたエアセンサーシート(エアセンサースリム)をダウンロック方式で採用。人差し指でのブランクタッチも可能。V-JOINTα搭載により、ワンピースに近いシャクり心地を実現。

仕様【ジョイント】並継継数(本)2カーボン含有率(%)93内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(m)
適合サイズ
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679988710L・J【元径】8.9、【先径】1.8、【先内径】1.32.39【エギ】1.8~3.012484
オープン
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
4467999773M・J【元径】8.9、【先径】1.9、【先内径】1.32.21【エギ】2.5~4.011578
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4468000677MLM・J【元径】9.3、【先径】1.8、【先内径】1.32.31【エギ】2.5~3.512082
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4468001583ML・J【元径】10.3、【先径】1.9、【先内径】1.32.51【エギ】1.8~3.513089
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4468003185MLM・J【元径】10.8、【先径】1.9、【先内径】1.32.57【エギ】2.5~4.013391
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4468004086M・J【元径】10.8、【先径】1.9、【先内径】1.32.59【エギ】2.5~4.013491
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする