曜日別特売

25 ステラ SW

25 ステラ SW - SHIMANO(シマノ)25 ステラ SW - SHIMANO(シマノ)25 ステラ SW - SHIMANO(シマノ)25 ステラ SW - SHIMANO(シマノ)25 ステラ SW - SHIMANO(シマノ)25 ステラ SW - SHIMANO(シマノ)25 ステラ SW - SHIMANO(シマノ)25 ステラ SW - SHIMANO(シマノ)

CONQUER THE IMPOSSIBLE
国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真っ向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。

ストローク(mm)22径(Φmm)【スプール】61ベアリング【BB/ローラ―】12/1ハンドル【夢屋ハンドル】H-4最大ドラグ(kg)25糸巻き量(号-m)3-410, 4-300, 5-250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446797968000PG756354.892
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
446798058000HG756305.6107
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
446798218000XG806356.2119
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする