曜日別特売

ミヤエポック電動リール

ミヤエポック電動リール - ミヤマエ

一般ユーザーのみならず、プロの漁師からも絶大なる信頼を得ている超大型電動リール『コマンドZ-20(24V)』(PAT.)に、マグロ釣りに特化した専用モデル『マグロSPECIAL』が新登場。
長時間のやり取りにもスムーズに対応しつづける新開発の「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」を採用。
キハダはもとより、300kg級のクロマグロにも威力を発揮します。
減速ギアをステンレス製に変更することで耐久力がアップ。
千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。
ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。
取り込み時のハンドル巻き取りに便利なギア比1:2.5仕様。

電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50巻上速度(m/min)最大120/無負荷時ドラグ力(Kg)40~110糸巻量20号-1000m/30号-700m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676278Z-20マグロスペシャル
418,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする