曜日別特売

25 エクスセンス

25 エクスセンス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンス - SHIMANO(シマノ)

シーバスに求めるすべてがここに
シーバスゲームの頂に挑み続けるハイエンド専用モデル・エクスセンスがさらなる進化をまとってリニューアル。初動と停止のレスポンスに優れ、ルアーの波動やわずかな水流の変化も感じとる低慣性MGLローター、滑らかな回転フィールを支えるフルメタルボディを採用。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、インフィニティループといった先進テクノロジーを惜しげもなく搭載。巻き上げパワー、キャスト性能、ドラグ性能をさらなる高みへと引き上げている。さあ、最上級の感動を探しにフィールドへ。シーバスゲームが求めるすべてがここにある。

ベアリング【BB/ローラ―】11/1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
径(Φmm)
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679830C3000MHG17【スプール】471855.89
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
446798393000MHG17【スプール】472005.79
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
446798484000MXG19【スプール】522256.211
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする