曜日別特売

TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ

TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ - ショウエイ

【ino】のポテンシャルはそのままに、ロック機能を追加装備することでシーバスゲームでは外せない風が吹く状況下でも、不意にフレームが開くことがないようにロックが可能。使用しない時はステイ状態をしっかりキープしているので、背面を気にせず集中できます。ロック機構部はワンプッシュで解除が可能なので、ランディングの際もストレスなく片手でセッティングが可能です。Sサイズのネットには35lbナイロンラインを使用し、スモールプラグやジグヘッドなどの使用を考慮した細かな網目を採用しました。

パイプ径(Φmm)8ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679629Mレッド289【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm【フレーム】460×550
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679638Mブルー289【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm【フレーム】460×550
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679647Mチタン289【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm【フレーム】460×550
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679656Lレッド339【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm【フレーム】530×690
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679665Lブルー339【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm【フレーム】530×690
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679681Lチタン339【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm【フレーム】530×690
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679690Sレッド224【ネット】35lbナイロン 10mm目/深さ50cm【フレーム】360×440
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679699Sブルー224【ネット】35lbナイロン 10mm目/深さ50cm【フレーム】360×440
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679708Sチタン224【ネット】35lbナイロン 10mm目/深さ50cm【フレーム】360×440
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする