曜日別特売

TOOL ランディングフレーム Ver.II

TOOL ランディングフレーム Ver.II - ショウエイTOOL ランディングフレーム Ver.II - ショウエイTOOL ランディングフレーム Ver.II - ショウエイTOOL ランディングフレーム Ver.II - ショウエイ

チタンの約半分の軽量素材、チタンクラスの強さを持った超々ジュラルミン素材を採用。オーバルシェイプ形状は丸型フレームよりワンランク上の使用感が得られ、不意のランカーシーバスにも対応します。パーツ類はすべてマシンカットで削りだし、フレームサイズに合わせたパイプ径を見直し、軽さを保ちながら枠としての強度を確立しました。チタンボルト部は困難とされるロングホール加工でエアインテイク機能を搭載することで快適な滑り出しを実現します。

ねじチタンねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679525Mチタン145【フレーム】460×550
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679541Lレッド165【フレーム】530×690
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679550Lブルー165【フレーム】530×690
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679559Lチタン165【フレーム】530×690
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする