曜日別特売

TOOL ランディングフレーム ino

TOOL ランディングフレーム ino - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino - ショウエイ

ランディングフレームVer.ⅡとフレックスアームVer.Ⅱの二つが完璧に融合することで誕生した、ワンピースモデルのフレーム[ランディングフレームino]。ワンピースモデルとなることで、これまでのジョイント箇所が無くなり30gのダイエットに成功!ランディング姿勢にはいった場合、30gの違いを5メートル先で実感することでしょう。ダイエットしたことでキレ良く動き、操作性が大きく向上するので、ランディングのミスを未然に防ぎます。ターゲットへの最後の一撃は鮮やかにスムーズに決めたらイーノだ。

パイプ径(Φmm)8ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679568Mレッド290【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm【フレーム】460×550
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679577Mブルー290【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm【フレーム】460×550
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679586Mチタン290【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm【フレーム】460×550
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679595Lレッド340【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm【フレーム】530×690
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679611Lブルー340【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm【フレーム】530×690
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679620Lチタン340【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm【フレーム】530×690
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする