太陽光発電システム用ケ-ブル

太陽光発電システム用ケ-ブル - オーナンバ

鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。

用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。許容電流(A)(40℃)47素線径(mm)0.8公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)7導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応素線数7耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1質量(kg/km)80
注意
※周辺環境により配線施工後に電線表面が白くなることがありますが、電線表面の現象で特性に影響ありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
外径(mm)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675989PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(10m)【誘電体】0.82.42500
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44675998PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(20m)【誘電体】0.82.42500
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676007PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(30m)【誘電体】0.82.42500
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676016PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(40m)【誘電体】0.82.42500
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676025PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(50m)【誘電体】0.82.42500
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676041PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(60m)【誘電体】0.82.42500
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676050PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(70m)【誘電体】0.822500
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676059PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(80m)【誘電体】12.42500
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676068PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(90m)【誘電体】12.42500
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676077PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(100m)【誘電体】0.82.42500
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676086PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(110m)【誘電体】0.82.42,500
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676095PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(120m)【誘電体】0.82.42500
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676111PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(130m)【誘電体】0.82.42500
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676120PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(140m)【誘電体】0.82.42500
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676129PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(150m)【誘電体】0.82.42500
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676138PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(160m)【誘電体】0.82.42500
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676147PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(170m)【誘電体】0.82.42500
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676156PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(180m)【誘電体】0.82.42500
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676165PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(190m)【誘電体】0.82.42500
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44676181PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒1巻(200m)【誘電体】0.82.42500
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする