DELTA(デルタ)
MOTO LEDヘッドライト
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
トップファン冷却で明るさと長寿命を両立。
用途
H7ハロゲンバルブのLED化
仕様
保安基準適合
適合
H7
内容
1個入り
消費電力
24W/約1.9A
入力電圧(V)
DC12対応
色温度
6000K(ケルビン)
明るさ(Lm)
1900(ルーメン・2灯合計)
内容量
1個
注意
※こちらの商品は汎用品となります。必ず製品サイズや設置スペースのサイズ等をご確認ください。
※本製品は、DC12V以外(AC交流電源)の車両には使用しないでください。
※予告なく仕様変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673040
D-2305
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください