はがして洗える Hagash アンダーラグ 1cm

はがして洗える Hagash アンダーラグ 1cm - アイリスオーヤマはがして洗える Hagash アンダーラグ 1cm - アイリスオーヤマはがして洗える Hagash アンダーラグ 1cm - アイリスオーヤマ

厚さ2サイズから選べる高反発のウレタンラグです。厚さ10mmはしっかり硬めの踏み心地で、家具のぐらつきも心配いらない使いやすさです。表裏両方に付いたすべり止め加工が施され、表はカバーラグ、裏はラグ本体がズレにくく、ストレスフリーです。安心の防ダニ加工で小さなお子様やペットのいるご家庭でも使いやすいです。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm材質【表生地・裏生地】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【すべて止め】塩化ビニル樹脂質量(kg)3グレー内容量1枚
注意
※1850×2400
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675666HAGU10-1824
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする