曜日別特売

Hagash 洗濯ネット

Hagash  洗濯ネット - アイリスオーヤマHagash  洗濯ネット - アイリスオーヤマ

ラグや布団を入れて、洗って長く使える洗濯ネットです。ゆうパケット対応の小さい梱包サイズです。ダメージを軽減し長く使えます。ラグや布団がしっかり収まるサイズ感で7kgの縦型洗濯機にぴったり入ります。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm材質ポリエステル100%(メッシュ生地)質量(g)100内容量1個
注意
※450×450×480
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675831HAGN-4548
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする