シルファー
防音フード BOGL
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途
排気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
高さ(mm)
75
奥行(mm)
97
寸法L(mm)
49
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
15
寸法E(mm)
79
適合パイプ
Φ100
開口面積(cm
2
)
単純:73
圧力損失
【排気】2.6
直管相当長(m)
13
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44677145
BOGL-100
¥
12,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください