シルファー
防音フード BOGL-D(防火ダンパー付)
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途
排気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
54
寸法A(mm)
238
寸法F(mm)
20
寸法E(mm)
97
開口面積(cm
2
)
単純:116
内容量
1個
関連資料:
(0.17MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
温度(℃)
適合パイプ
圧力損失
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44677197
BOGL-125D
87
122
【FD】72
Φ125
【排気】2.9
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44677206
BOGL-125D
87
122
【FD】120
Φ125
【排気】2.9
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44677215
BOGL-150D
100
147
【FD】72
Φ150
【排気】4.7
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44677231
BOGL-150D
100
147
【FD】120
Φ150
【排気】4.7
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください