防音フード BONL-D(網・防火ダンパー付)

防音フード BONL-D(網・防火ダンパー付) - シルファー

排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。

用途排気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック高さ(mm)75奥行(mm)97寸法L(mm)49寸法A(mm)200寸法F(mm)15寸法E(mm)79メッシュ3M適合パイプΦ100開口面積(cm2)単純:79圧力損失【排気】3.1直管相当長(m)15.5防音性能T-1相当内容量1個
関連資料:(0.15MB)取扱説明書:(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677091BONL-100D【FD】72
15,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44677100BONL-100D【FD】120
15,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする