防音フード BONL(網付)

防音フード BONL(網付) - シルファー

排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。

用途排気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法L(mm)54寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ3M開口面積(cm2)単純:120内容量1個
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
適合パイプ
圧力損失
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677066BONL-12587122Φ125【排気】1.610
19,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44677075BONL-150100147Φ150【排気】2.821
19,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする