丸型防風フード SFG2-D(防火ダンパー付)

丸型防風フード SFG2-D(防火ダンパー付) - シルファー

防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。

用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)16内容量1個
関連資料:(0.33MB)取扱説明書:(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
寸法L(mm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676795SFG2-100D9750【FD】7215036
8,400
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676811SFG2-100D9750【FD】12015036
8,400
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676829SFG2-150D14755【FD】7220046
12,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676838SFG2-150D14755【FD】12020046
12,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする