シルファー
丸型防風フード SFG2
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
16
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44676786
SFG2-100
97
50
150
36
Φ100
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676820
SFG2-150
147
55
200
46
Φ150
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください