シルファー
排気用防風フード SFEA-D(防火ダンパー付)
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
16
メッシュ
3M
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
寸法L(mm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44676707
SFEA-100D
97
50
【FD】72
150
36
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676716
SFEA-100D
97
50
【FD】120
150
36
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676768
SFEA-150D
147
55
【FD】72
200
46
¥
11,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676777
SFEA-150D
147
55
【FD】120
200
46
¥
11,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください