曜日別特売

防音フード BON2(網付)

防音フード BON2(網付) - シルファー

開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。

用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:81圧力損失【吸気】14.9内容量1個
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676987BONS-200
20,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする