防音フード BONT(網付)

防音フード BONT(網付) - シルファー

防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。

用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M内容量1個
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676881BONT-100975015057Φ100
6,800
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676890BONT-1501475520079Φ150
9,800
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする