シルファー
防音フード BONT-D(網・防火ダンパー付)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途
給気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
15
メッシュ
10M
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
寸法L(mm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44676908
BONT-100D
97
61
【FD】72
150
57
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676917
BONT-100D
97
61
【FD】120
150
57
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676926
BONT-150D
147
90
【FD】72
200
79
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください