シルファー
防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付)
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途
給気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
197
寸法L(mm)
59
寸法A(mm)
238
寸法F(mm)
20
寸法E(mm)
97
メッシュ
10M
適合パイプ
Φ200
開口面積(cm
2
)
単純:81
圧力損失
【吸気】15.4
内容量
1個
関連資料:
(0.18MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44677039
BONS-200D
【FD】72
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44677048
BONS-200D
【FD】120
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください