給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付)

給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付) - シルファー

給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。

用途給気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ10M内容量1個
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.19MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
寸法L(mm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676680SFOA-100D9750【FD】7215026
7,600
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676689SFOA-100D9750【FD】12015026
7,600
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676741SFOA-150D14755【FD】7220036
11,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676750SFOA-150D14755【FD】12020036
11,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする