シルファー
給気用防風フード SFOA
給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
16
メッシュ
10M
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44676671
SFOA-100
97
50
150
26
Φ100
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44676725
SFOA-150
147
55
200
36
Φ150
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください