SK(新潟精機)
Vブロック A型 機械仕上
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途
ケガキ用ブロックに
材質
鋳鉄
入数(個)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
相互差(mm)
【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682587
DCV-50AN
50
24
150
19
50×24×19
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
44682596
DCV-75AN
75
35
350
24
75×35×24
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
44682605
DCV-100AN
100
52
1100
33
100×52×33
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
44682621
DCV-125AN
125
69
2400
44
125×69×44
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
44682630
DCV-150AN
150
80
4000
50
150×80×50
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
44682639
DCV-200AN
200
110
9700
70
200×110×70
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください