LCDモニタ付マイクロスコープ

LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機) LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機) LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機) LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機) LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機)

10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。
1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。
PCに接続することで、より大画面での観察ができます。
作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。
静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。
充電式で短時間の持ち運びも可能です。

用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に その他【観察範囲】2-50mm 付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ 材質ABS 使用温度範囲(℃)1935/05/01 電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh) 本体質量(g)1980 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)5-130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250 光源白色LED×30 作動距離(mm)5-200 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080 撮像素子1/4.5CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画) 画素数1200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25fps 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44682578 MS-1200LCD
60,000
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする