ビアックス
超硬ロータリーバービアックスカット
Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44681415
F-0603-B
42
12
3
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
44681431
F-0606-B
58
18
6
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
44681440
F-1006-B
65
25
6
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
44681449
F-1606-B
70
30
6
16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください