曜日別特売

LEDライト付携帯用ルーペ

LEDライト付携帯用ルーペ - ファーステックLEDライト付携帯用ルーペ - ファーステック

・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。
・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。
・ストラップ用フック付き
・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。
・LEDライト3個付き

厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51内容量1個
注意
※レンズの表面は傷つきやすいので、取り扱いには十分にご注意ください。
※レンズが汚れた場合は、柔らかい布等で軽くふき取ってください。
※シンナーなどの熔材は使用しないで下さい。
※ルーペに強い衝撃を与えないでください。
※付属電池はモニター用です。通常の使用可能時間より短いことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682910SYL30LED
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする