クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト

クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト - 東洋リントフリークリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト - 東洋リントフリークリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト - 東洋リントフリー

半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。
裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。
上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。
両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。
二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)
両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。
ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。

用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。ホワイト混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)内容量1着
注意
※両胸バッテリー収納ポケット、胸・腰調整用ベルト付き
※対応ファン(別売):マキタ社製 A-72132 ファンユニットセット
※対応バッテリ-(別売):マキタ社製 A-72126 薄型リチウムイオンバッテリー
※対応バッテリケース(別売):FD9101
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681799FC2002-01FA(S~L相当)4360
17,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
44681808FC2002-01FB(LL~5L相当)4666
17,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする