曜日別特売

集じん機 VC-1200(紙パック付)

集じん機 VC-1200(紙パック付) - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 VC-1200(紙パック付) - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 VC-1200(紙パック付) - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 VC-1200(紙パック付) - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 VC-1200(紙パック付) - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 VC-1200(紙パック付) - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 VC-1200(紙パック付) - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 VC-1200(紙パック付) - 京セラインダストリアルツールズ

木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。
大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。
吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。

用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4セット内容紙パック(大・5枚入)×1質量(g)6000電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345吸込仕事率(W)160集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18電源(単相/V)100最大風量(m3/min)2.5真空度(kPa)最大16内容量1セット
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※以下のものは吸込まないでください(火災やけがの現認になります)・金属の研削、切断作業時に発生する火花・火のついた、たばこの吸い殻など高温度のもの・引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)・釘、カミソリの刃など鋭利なもの・油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体。
※雨中・湿気の多い場所での使用はしないでください。
※湿式で使用された後はタンク内を十分乾かしてから乾式集じんを行なってください。
※乾式使用時にカートリッジフィルターなしで粉じんを吸い込むと吸い込んだ粉じんが飛散することになりますので、必ずカートリッジフィルタを装着して集じん作業を行なってください。
※タンク内に溜まったものは運転終了後に必ず排出してください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446818514988853
26,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする