サンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付)

サンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付) - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付) - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付) - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付) - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付) - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付) - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付) - 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付) - 京セラインダストリアルツールズ

自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーにワックス仕上げやコンパウンド磨きに適したポリッシングスポンジをプラスした特別セット品です。
回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいダブルアクション式です。
用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。
両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。
パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。
作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています。

用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1・ポリッシングスポンジ×1寸法(mm)【取付ペーパー】125質量(g)1500電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド径(Φmm)123内容量1セット
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※使用中に振回されないように本体を確実に保持してください。
※回転させたまま台や床などに放置しないでください。
※使用中は回転部に手や顔などを近づけないでください。
※付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446818694988855
18,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする