ミニサンダーポリッシャー

ミニサンダーポリッシャー - SHINANO(信濃機販)ミニサンダーポリッシャー - SHINANO(信濃機販)ミニサンダーポリッシャー - SHINANO(信濃機販)

10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。
耐久性の高いブラシレスモーター採用
細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。
スピード切換機能付き。
連続作業に便利なロックボタン付き。
大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。

質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)充電時間(分)約160~180パッド径(Φmm)Φ75内容量1セット
注意
※本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからご使用ください。
※本体が熱くなると温度保護回路が働き、力が弱くなったり、動かなくなる場合があります。
※雨中でのご使用は、感電や発煙の原因になりますので使用しないで下さい。
※0~40℃の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
回転速度(min-1[r.p.m])
パッド径(Φmm)
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681336SI-450P4.0×20~9500(高速)/0~3500(低速)Φ751.13本体 / Φ75マジックパッド(5/16") / Φ80ウールバフ / Φ80ホワイトウレタンバフ / バッテリーパック / 充電器 / キャンバスバッグ
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44681345SI-450P-140~9500(高速)/0~3500(低速)Φ751.13本体 / Φ75マジックパッド(5/16") / Φ80ウールバフ / Φ80ホワイトウレタンバフ / バッテリーパック×2 / 充電器 / キャンバスバッグ
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする